Eriks

Piston complet T-2 NBR 25x8x22

  • ERIKS:14408539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,00 €/ Unitéhors TVA

54,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45,00 €

-

5+

36,00 €

20.00%

10+

29,25 €

35.00%

30+

22,50 €

50.00%

50+

20,25 €

55.00%

100+

18,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
T-2
Diamètre d'alésage
25 mm
Diamètre de la rainure
8 mm
Hauteur de joint
22 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
8 mm
D
25 mm
b
3.5 mm
H
22 mm
C
5 mm
k
3 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
60 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s