Eriks

Piston complet T-2 NBR 230x30x40

  • ERIKS:14408578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

538,00 €/ Unitéhors TVA

650,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

538,00 €

-

5+

430,40 €

20.00%

10+

349,70 €

35.00%

30+

269,00 €

50.00%

50+

242,10 €

55.00%

100+

215,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
T-2
Diamètre d'alésage
230 mm
Diamètre de la rainure
30 mm
Hauteur de joint
40 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
30 mm
D
230 mm
b
13 mm
H
40 mm
C
15.5 mm
k
12 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
60 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s