Eriks

Piston complet T-2 NBR 200x20,2x40

  • ERIKS:14408577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

440,00 €/ Unitéhors TVA

532,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

440,00 €

-

5+

352,00 €

20.00%

10+

286,00 €

35.00%

30+

220,00 €

50.00%

50+

198,00 €

55.00%

100+

176,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
T-2
Diamètre d'alésage
200 mm
Diamètre de la rainure
20.2 mm
Hauteur de joint
40 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
20.2 mm
D
200 mm
b
11 mm
H
40 mm
C
15.5 mm
k
10 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
60 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s