Eriks

Piston complet T-2 NBR 160x20x40

  • ERIKS:14408573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

323,00 €/ Unitéhors TVA

390,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

323,00 €

-

5+

258,40 €

20.00%

10+

209,95 €

35.00%

30+

161,50 €

50.00%

50+

145,35 €

55.00%

100+

129,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
T-2
Diamètre d'alésage
160 mm
Diamètre de la rainure
20 mm
Hauteur de joint
40 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
20 mm
D
160 mm
b
11 mm
H
40 mm
C
15.5 mm
k
10 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
60 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s