234,00 €/ Unitéhors TVA
283,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 234,00 € | - |
5+ | 187,20 € | 20.00% |
10+ | 152,10 € | 35.00% |
30+ | 117,00 € | 50.00% |
50+ | 105,30 € | 55.00% |
100+ | 93,60 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | T-2 |
Diamètre d'alésage | 125 mm |
Diamètre de la rainure | 30 mm |
Hauteur de joint | 40 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 30 mm |
D | 125 mm |
b | 9 mm |
H | 40 mm |
C | 15.5 mm |
k | 8 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 60 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |