Eriks

Piston complet T-2 NBR 115x20x30

  • ERIKS:14408564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

210,50 €/ Unitéhors TVA

254,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

210,50 €

-

5+

168,40 €

20.00%

10+

136,82 €

35.00%

30+

105,25 €

50.00%

50+

94,73 €

55.00%

100+

84,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
T-2
Diamètre d'alésage
115 mm
Diamètre de la rainure
20 mm
Hauteur de joint
30 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
20 mm
D
115 mm
b
7 mm
H
30 mm
C
15.5 mm
k
6 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
60 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s