Eriks

Piston complet T-2 NBR 100x12x35

  • ERIKS:14408562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

177,50 €/ Unitéhors TVA

214,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

177,50 €

-

5+

142,00 €

20.00%

10+

115,38 €

35.00%

30+

88,75 €

50.00%

50+

79,88 €

55.00%

100+

71,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
T-2
Diamètre d'alésage
100 mm
Diamètre de la rainure
12 mm
Hauteur de joint
35 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
12 mm
D
100 mm
b
7.1 mm
H
35 mm
C
15.5 mm
k
6 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
60 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s