Eriks

Piston complet PNBR 63x16 L=22

  • ERIKS:10019082
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint double effet pour piston RX PNBR, composé d'un disque en acier sur lequel sont vulcanisées 2 lèvres d'étancheité. Ce joint s'utilise uniquement en pneumatique. Pression max.: 12 bar, vitesse max.: 1 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
19 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
P
Matériau du joint
NBR
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
16 bar
Vitesse maximale
1 m/s