Eriks

Piston complet PNBR 50x16 L=18

  • ERIKS:10019081
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint double effet pour piston RX PNBR, composé d'un disque en acier sur lequel sont vulcanisées 2 lèvres d'étancheité. Ce joint s'utilise uniquement en pneumatique. Pression max.: 12 bar, vitesse max.: 1 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

25,80 €/ Unitéhors TVA

31,22 €TVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,80 €

-

5+

20,64 €

20.00%

10+

16,77 €

35.00%

30+

12,90 €

50.00%

50+

11,61 €

55.00%

100+

10,32 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
P
Matériau du joint
NBR
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
16 bar
Vitesse maximale
1 m/s