136,50 €/ Unitéhors TVA
165,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 136,50 € | - |
5+ | 109,20 € | 20.00% |
10+ | 88,73 € | 35.00% |
30+ | 68,25 € | 50.00% |
50+ | 61,43 € | 55.00% |
100+ | 54,60 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | P |
Diamètre d'alésage | 80 mm |
Diamètre de la rainure | 20 mm |
Hauteur de joint | 22.5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 20 mm |
D | 80 mm |
H | 22.5 mm |
h | 6.5 mm |
s | 5 mm |
d1 | 55.2 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 16 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |