Eriks

Piston complet P NBR 76,2x12,7x19,05 s=4

  • ERIKS:14412156
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint double effet pour piston RX PNBR, composé d'un disque en acier sur lequel sont vulcanisées 2 lèvres d'étancheité. Ce joint s'utilise uniquement en pneumatique. Pression max.: 12 bar, vitesse max.: 1 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

129,50 €/ Unitéhors TVA

156,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

129,50 €

-

5+

103,60 €

20.00%

10+

84,18 €

35.00%

30+

64,75 €

50.00%

50+

58,28 €

55.00%

100+

51,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
P
Diamètre d'alésage
76.2 mm
Diamètre de la rainure
12.7 mm
Hauteur de joint
19.05 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
12.7 mm
D
76.2 mm
H
19.05 mm
h
5 mm
s
4 mm
d1
51.2 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
16 bar
Vitesse maximale
1 m/s