Eriks

Piston complet P NBR 69,85x9,53x19,05 s=4

  • ERIKS:14412151
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint double effet pour piston RX PNBR, composé d'un disque en acier sur lequel sont vulcanisées 2 lèvres d'étancheité. Ce joint s'utilise uniquement en pneumatique. Pression max.: 12 bar, vitesse max.: 1 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

117,50 €/ Unitéhors TVA

142,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

117,50 €

-

5+

94,00 €

20.00%

10+

76,38 €

35.00%

30+

58,75 €

50.00%

50+

52,88 €

55.00%

100+

47,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
P
Diamètre d'alésage
69.85 mm
Diamètre de la rainure
9.53 mm
Hauteur de joint
19.05 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
9.53 mm
D
69.85 mm
H
19.05 mm
h
5.5 mm
s
4 mm
d1
47.35 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
16 bar
Vitesse maximale
1 m/s