106,00 €/ Unitéhors TVA
128,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 106,00 € | - |
5+ | 84,80 € | 20.00% |
10+ | 68,90 € | 35.00% |
30+ | 53,00 € | 50.00% |
50+ | 47,70 € | 55.00% |
100+ | 42,40 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | P |
Diamètre d'alésage | 63.5 mm |
Diamètre de la rainure | 9.53 mm |
Hauteur de joint | 15.88 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 9.53 mm |
D | 63.5 mm |
H | 15.88 mm |
h | 4 mm |
s | 3 mm |
d1 | 41 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 16 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |