82,90 €/ Unitéhors TVA
100,31 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 82,90 € | - |
5+ | 66,32 € | 20.00% |
10+ | 53,89 € | 35.00% |
30+ | 41,45 € | 50.00% |
50+ | 37,31 € | 55.00% |
100+ | 33,16 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | P |
Diamètre d'alésage | 50 mm |
Diamètre de la rainure | 16 mm |
Hauteur de joint | 20.5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 16 mm |
D | 50 mm |
H | 20.5 mm |
h | 5 mm |
s | 4 mm |
d1 | 25 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 16 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |