Eriks

Piston complet P NBR 50x10x18 s=4

  • ERIKS:12961721
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint double effet pour piston RX PNBR, composé d'un disque en acier sur lequel sont vulcanisées 2 lèvres d'étancheité. Ce joint s'utilise uniquement en pneumatique. Pression max.: 12 bar, vitesse max.: 1 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

82,90 €/ Unitéhors TVA

100,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

82,90 €

-

5+

66,32 €

20.00%

10+

53,89 €

35.00%

30+

41,45 €

50.00%

50+

37,31 €

55.00%

100+

33,16 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
P
Diamètre d'alésage
50 mm
Diamètre de la rainure
10 mm
Hauteur de joint
18 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
10 mm
D
50 mm
H
18 mm
h
5 mm
s
4 mm
d1
29 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
16 bar
Vitesse maximale
1 m/s