Eriks

Piston complet P NBR 50,8x9,53x15,88 s=3

  • ERIKS:14412146
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint double effet pour piston RX PNBR, composé d'un disque en acier sur lequel sont vulcanisées 2 lèvres d'étancheité. Ce joint s'utilise uniquement en pneumatique. Pression max.: 12 bar, vitesse max.: 1 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

84,20 €/ Unitéhors TVA

101,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

84,20 €

-

5+

67,36 €

20.00%

10+

54,73 €

35.00%

30+

42,10 €

50.00%

50+

37,89 €

55.00%

100+

33,68 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
P
Diamètre d'alésage
50.8 mm
Diamètre de la rainure
9.53 mm
Hauteur de joint
15.88 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
9.53 mm
D
50.8 mm
H
15.88 mm
h
4 mm
s
3 mm
d1
15.75 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
16 bar
Vitesse maximale
1 m/s