Eriks

Piston complet P NBR 40x10x18 s=5

  • ERIKS:10019080
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint double effet pour piston RX PNBR, composé d'un disque en acier sur lequel sont vulcanisées 2 lèvres d'étancheité. Ce joint s'utilise uniquement en pneumatique. Pression max.: 12 bar, vitesse max.: 1 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

19,80 €/ Unitéhors TVA

23,96 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,80 €

-

5+

15,84 €

20.00%

10+

12,87 €

35.00%

30+

9,90 €

50.00%

50+

8,91 €

55.00%

100+

7,92 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
P
Diamètre d'alésage
40 mm
Diamètre de la rainure
10 mm
Hauteur de joint
18 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
10 mm
D
40 mm
H
18 mm
h
5 mm
s
4 mm
d1
23 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
16 bar
Vitesse maximale
1 m/s