59,30 €/ Unitéhors TVA
71,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59,30 € | - |
5+ | 47,44 € | 20.00% |
10+ | 38,55 € | 35.00% |
30+ | 29,65 € | 50.00% |
50+ | 26,69 € | 55.00% |
100+ | 23,72 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | P |
Diamètre d'alésage | 34.93 mm |
Diamètre de la rainure | 6.35 mm |
Hauteur de joint | 14.3 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 6.35 mm |
D | 34.93 mm |
H | 14.3 mm |
h | 3.5 mm |
s | 2.5 mm |
d1 | 17.94 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 16 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |