801,00 €/ Unitéhors TVA
969,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 801,00 € | - |
5+ | 640,80 € | 20.00% |
10+ | 520,65 € | 35.00% |
30+ | 400,50 € | 50.00% |
50+ | 360,45 € | 55.00% |
100+ | 320,40 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | P |
Diamètre d'alésage | 300 mm |
Diamètre de la rainure | 30 mm |
Hauteur de joint | 35 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 30 mm |
D | 300 mm |
H | 35 mm |
h | 15.5 mm |
s | 12 mm |
d1 | 250 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 16 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |