Eriks

Piston complet P NBR 28,58x6,35x12,7 s=2,5

  • ERIKS:14412137
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint double effet pour piston RX PNBR, composé d'un disque en acier sur lequel sont vulcanisées 2 lèvres d'étancheité. Ce joint s'utilise uniquement en pneumatique. Pression max.: 12 bar, vitesse max.: 1 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

50,00 €/ Unitéhors TVA

60,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50,00 €

-

5+

40,00 €

20.00%

10+

32,50 €

35.00%

30+

25,00 €

50.00%

50+

22,50 €

55.00%

100+

20,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
P
Diamètre d'alésage
28.58 mm
Diamètre de la rainure
6.35 mm
Hauteur de joint
12.7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
6.35 mm
D
28.58 mm
H
12.7 mm
h
3.5 mm
s
2.5 mm
d1
12.58 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
16 bar
Vitesse maximale
1 m/s