Eriks

Piston complet P NBR 260x16x35 s=12

  • ERIKS:14412198
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint double effet pour piston RX PNBR, composé d'un disque en acier sur lequel sont vulcanisées 2 lèvres d'étancheité. Ce joint s'utilise uniquement en pneumatique. Pression max.: 12 bar, vitesse max.: 1 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

644,50 €/ Unitéhors TVA

779,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

644,50 €

-

5+

515,60 €

20.00%

10+

418,93 €

35.00%

30+

322,25 €

50.00%

50+

290,02 €

55.00%

100+

257,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
P
Diamètre d'alésage
260 mm
Diamètre de la rainure
16 mm
Hauteur de joint
35 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
16 mm
D
260 mm
H
35 mm
h
15.5 mm
s
12 mm
d1
210 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
16 bar
Vitesse maximale
1 m/s