Eriks

Piston complet P NBR 253x44,45x41,27 s=12

  • ERIKS:14412197
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint double effet pour piston RX PNBR, composé d'un disque en acier sur lequel sont vulcanisées 2 lèvres d'étancheité. Ce joint s'utilise uniquement en pneumatique. Pression max.: 12 bar, vitesse max.: 1 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

619,00 €/ Unitéhors TVA

748,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

619,00 €

-

5+

495,20 €

20.00%

10+

402,35 €

35.00%

30+

309,50 €

50.00%

50+

278,55 €

55.00%

100+

247,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
P
Diamètre d'alésage
253 mm
Diamètre de la rainure
44.45 mm
Hauteur de joint
41.27 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
44.45 mm
D
253 mm
H
41.27 mm
h
15 mm
s
12 mm
d1
180 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
16 bar
Vitesse maximale
1 m/s