Eriks

Piston complet P NBR 20x5,2x8 s=1

  • ERIKS:14412133
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint double effet pour piston RX PNBR, composé d'un disque en acier sur lequel sont vulcanisées 2 lèvres d'étancheité. Ce joint s'utilise uniquement en pneumatique. Pression max.: 12 bar, vitesse max.: 1 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

38,10 €/ Unitéhors TVA

46,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38,10 €

-

5+

30,48 €

20.00%

10+

24,77 €

35.00%

30+

19,05 €

50.00%

50+

17,15 €

55.00%

100+

15,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
P
Diamètre d'alésage
20 mm
Diamètre de la rainure
5.2 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
5.2 mm
D
20 mm
H
8 mm
h
1.4 mm
s
1 mm
d1
12.2 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
16 bar
Vitesse maximale
1 m/s