373,00 €/ Unitéhors TVA
451,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 373,00 € | - |
5+ | 298,40 € | 20.00% |
10+ | 242,45 € | 35.00% |
30+ | 186,50 € | 50.00% |
50+ | 167,85 € | 55.00% |
100+ | 149,20 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | P |
Diamètre d'alésage | 177.8 mm |
Diamètre de la rainure | 31.75 mm |
Hauteur de joint | 28.58 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 31.75 mm |
D | 177.8 mm |
H | 28.58 mm |
h | 10 mm |
s | 8 mm |
d1 | 132.8 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 16 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |