246,00 €/ Unitéhors TVA
297,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 246,00 € | - |
5+ | 196,80 € | 20.00% |
10+ | 159,90 € | 35.00% |
30+ | 123,00 € | 50.00% |
50+ | 110,70 € | 55.00% |
100+ | 98,40 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | P |
Diamètre d'alésage | 130 mm |
Diamètre de la rainure | 20 mm |
Hauteur de joint | 29 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 20 mm |
D | 130 mm |
H | 29 mm |
h | 10 mm |
s | 8 mm |
d1 | 95 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 16 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |