194,50 €/ Unitéhors TVA
235,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 194,50 € | - |
5+ | 155,60 € | 20.00% |
10+ | 126,43 € | 35.00% |
30+ | 97,25 € | 50.00% |
50+ | 87,53 € | 55.00% |
100+ | 77,80 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | P |
Diamètre d'alésage | 107.95 mm |
Diamètre de la rainure | 12.7 mm |
Hauteur de joint | 22.23 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 12.7 mm |
D | 107.95 mm |
H | 22.23 mm |
h | 6 mm |
s | 5 mm |
d1 | 82.96 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 16 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |