Eriks

Piston complet P NBR 100x20x25 s=6,5

  • ERIKS:10019144
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint double effet pour piston RX PNBR, composé d'un disque en acier sur lequel sont vulcanisées 2 lèvres d'étancheité. Ce joint s'utilise uniquement en pneumatique. Pression max.: 12 bar, vitesse max.: 1 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

29,80 €/ Unitéhors TVA

36,06 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,80 €

-

5+

23,84 €

20.00%

10+

19,37 €

35.00%

30+

14,90 €

50.00%

50+

13,41 €

55.00%

100+

11,92 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
P
Diamètre d'alésage
100 mm
Diamètre de la rainure
20 mm
Hauteur de joint
25 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
20 mm
D
100 mm
H
25 mm
h
6.5 mm
s
5 mm
d1
75 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
16 bar
Vitesse maximale
1 m/s