249,84 €/ Unitéhors TVA
302,31 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Revêtement du surface | Couverture en EPDM |
Code | Pistolet de nettoyage |
Pression maximum de service | 27 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Pistolet de nettoyage |
Extrémité de raccordement 2 | Meynell noir |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1/2" |
Matériau du joint 2 | EPDM |
Couleur | Noir |
Type de composant | Raccord final |