Eriks

Pince de serrage DIN6499-B ER40 25-24mm

  • ERIKS:23419319
  • Fabricant:4317784076661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Modèle : pince de serrage conforme à la norme DIN 6499-B, double fente. Toute oscillation des fraises est exclue, ce qui assure une grande précision d'usinage et une grande longévité. Possibilité de serrer les forets hélicoïdaux sur le listel.
Précision de concentricité 0,015 mm.
Applications : pince de serrage multicapacités à partir de 2 mm de Ø permettant le serrage jusqu'à 1 mm en dessous du diamètre nominal (ER11 0,5 mm).
Remarque : dimensions intermédiaires disponibles sur demande.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 12/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150