Eriks

Pignon ASA80A-3 Z=20 préalés

  • ERIKS:14434182
  • Fabricant:8054652026200
Image 1
Ajouter à la liste

156,99 €/ Unitéhors TVA

189,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-3
Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-3
Nombre des dents
20
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
162.38 mm
Diamètre extérieur
173.9 mm
Largeur de denture simple
14.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1