Eriks

Pignon ASA80A-3 Z=19 préalés

  • ERIKS:14434181
  • Fabricant:8054652026194
Image 1
Ajouter à la liste

144,20 €/ Unitéhors TVA

174,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-3
Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-3
Nombre des dents
19
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
154.33 mm
Diamètre extérieur
165.9 mm
Largeur de denture simple
14.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1