Eriks

Pignon ASA80A-2 Z=10 préalés

  • ERIKS:14434097
  • Fabricant:8054652025241
Image 1
Ajouter à la liste

28,29 €/ Unitéhors TVA

34,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-2
Nombre des dents
10
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
82.19 mm
Diamètre extérieur
93.8 mm
Largeur de denture simple
14.6 mm
Largeur de denture double
43.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1