Eriks

Pignon ASA80A-1 Z=30 préalés

  • ERIKS:14433987
  • Fabricant:8054652024084
Image 1
Ajouter à la liste

95,09 €/ Unitéhors TVA

115,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Nombre des dents
30
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
182.25 mm
Diamètre extérieur
190.6 mm
Largeur de denture simple
14.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1