Eriks

Pignon ASA80A-1 Z=24 préalés

  • ERIKS:14433982
  • Fabricant:8054652024039
Image 1
Ajouter à la liste

65,96 €/ Unitéhors TVA

79,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Nombre des dents
24
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
145.94 mm
Diamètre extérieur
154.3 mm
Largeur de denture simple
14.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1