Eriks

Pignon ASA80A-1 Z=11 préalés

  • ERIKS:14433969
  • Fabricant:8054652023902
Image 1
Ajouter à la liste

16,12 €/ Unitéhors TVA

19,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Nombre des dents
11
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
90.14 mm
Diamètre extérieur
101.7 mm
Largeur de denture simple
14.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1