69,59 €/ Unitéhors TVA
84,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | ASA60A-3 |
Série | Sprocket PB |
Type | ASA60A-3 |
Nombre des dents | 22 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 133.86 mm |
Diamètre extérieur | 142.2 mm |
Largeur de denture simple | 11.6 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |