Eriks

Pignon ASA60A-3 Z=21 préalés

  • ERIKS:14434169
  • Fabricant:8054652026064
Image 1
Ajouter à la liste

64,94 €/ Unitéhors TVA

78,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-3
Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-3
Nombre des dents
21
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
127.82 mm
Diamètre extérieur
136.2 mm
Largeur de denture simple
11.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1