Eriks

Pignon ASA60A-3 Z=18 préalés

  • ERIKS:14434166
  • Fabricant:8054652026033
Image 1
Ajouter à la liste

49,84 €/ Unitéhors TVA

60,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-3
Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-3
Nombre des dents
18
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
109.71 mm
Diamètre extérieur
118 mm
Largeur de denture simple
11.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1