Eriks

Pignon ASA60A-3 Z=10 préalés

  • ERIKS:14434159
  • Fabricant:8054652025968
Image 1
Ajouter à la liste

19,69 €/ Unitéhors TVA

23,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-3
Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-3
Nombre des dents
10
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
61.4 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur de denture simple
11.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1