Eriks

Pignon ASA60A-1 Z=11 préalés

  • ERIKS:14433949
  • Fabricant:8054652023704
Image 1
Ajouter à la liste

8,07 €/ Unitéhors TVA

9,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Nombre des dents
11
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
67.61 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Largeur de denture simple
11.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1