Eriks

Pignon ASA50A-2 Z=25 préalés

  • ERIKS:14434076
  • Fabricant:8054652025029
Image 1
Ajouter à la liste

39,75 €/ Unitéhors TVA

48,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA50A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA50A-2
Nombre des dents
25
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
126.66 mm
Diamètre extérieur
133.6 mm
Largeur de denture simple
8.7 mm
Largeur de denture double
26.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1