10,68 €/ Unitéhors TVA
12,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | ASA50A-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | ASA50A-2 |
Nombre des dents | 13 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 66.32 mm |
Diamètre extérieur | 73.2 mm |
Largeur de denture simple | 8.7 mm |
Largeur de denture double | 26.5 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |