Eriks

Pignon ASA40A-3 Z=33 préalés

  • ERIKS:14434139
  • Fabricant:8054652025753
Image 1
Ajouter à la liste

53,35 €/ Unitéhors TVA

64,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-3
Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-3
Nombre des dents
33
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
133.6 mm
Diamètre extérieur
139.7 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1