38,08 €/ Unitéhors TVA
46,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | ASA40A-3 |
Série | Sprocket PB |
Type | ASA40A-3 |
Nombre des dents | 28 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 113.42 mm |
Diamètre extérieur | 119.5 mm |
Largeur de denture simple | 7.2 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |