Eriks

Pignon ASA40A-2 Z=35 préalés

  • ERIKS:14434060
  • Fabricant:8054652024855
Image 1
Ajouter à la liste

38,61 €/ Unitéhors TVA

46,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-2
Nombre des dents
35
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
141.68 mm
Diamètre extérieur
147.8 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Largeur de denture double
21.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1