Eriks

Pignon ASA40A-2 Z=24 préalés

  • ERIKS:14434051
  • Fabricant:8054652024763
Image 1
Ajouter à la liste

19,83 €/ Unitéhors TVA

23,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-2
Nombre des dents
24
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
97.29 mm
Diamètre extérieur
103.4 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Largeur de denture double
21.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1