Eriks

Pignon ASA40A-1 Z=32 préalés

  • ERIKS:14433943
  • Fabricant:8054652023643
Image 1
Ajouter à la liste

21,47 €/ Unitéhors TVA

25,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Nombre des dents
32
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
129.56 mm
Diamètre extérieur
135.7 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1