Eriks

Pignon ASA40A-1 Z=25 préalés

  • ERIKS:14433938
  • Fabricant:8054652023599
Image 1
Ajouter à la liste

12,78 €/ Unitéhors TVA

15,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Nombre des dents
25
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
101.33 mm
Diamètre extérieur
107.4 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1