Eriks

Pignon ASA35A-2 Z=22 préalés

  • ERIKS:14434026
  • Fabricant:8054652024497
Image 1
Ajouter à la liste

8,54 €/ Unitéhors TVA

10,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA35A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA35A-2
Nombre des dents
22
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
66.93 mm
Diamètre extérieur
70.6 mm
Largeur de denture simple
4.3 mm
Largeur de denture double
14.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1