Eriks

Pignon ASA35A-1 Z=40 préalés

  • ERIKS:14433921
  • Fabricant:8054652023421
Image 1
Ajouter à la liste

16,24 €/ Unitéhors TVA

19,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Nombre des dents
40
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
121.4 mm
Diamètre extérieur
125.1 mm
Largeur de denture simple
4.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1